つるしん坊メッシュ

(5件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 60535921 品番 SK-313
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

立正大学と株式会社電脳と共同で安全標識を心理学的な視点から調査、分析し、デザインされた吊り下げ型メッシュ標識です。
マジックテープによる着脱式で、設置も簡単。
メッシュ構造で耐風圧性能も高めました。
単管パイプはもちろん、バリケード、ロープ、筋かいにも設置することが可能です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
文字内容障害物あり 頭上注意 仕様上部裏面マジックテープ付 材質ターポリンメッシュ 厚さ(mm)0.6 寸法(mm)535×310 取付方式吊り下げ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:290

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60535842
2016-08-06
用途:
立入禁止区域への表示
泉山興業株式会社 様

風が吹いてもパタパタしないので、文字が見やすいく良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
60535842
2015-09-22
用途:
車両等の進入禁止用

以前は、黄色の立入禁止看板を付けていたが、車両から確認しずらいという意見があり 今回[つるしん坊メッシュ]に変更しました。 目に入りやすい色標識で、好評である。

1人が参考にしています
対象商品:
60535903
2015-07-29
用途:
ピット作業
山田設備工業株式会社 様

収納しやすく、取り付けも簡単どこでもできるので大満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
60535946
2015-06-22
用途:
現場での作業区画の際にコーンバーに取り付けてます。
サインワークフクダ 様

とても簡単で使いやすいです。ご迷惑看板があればいいのですが

対象商品:
60535982
2014-06-19
用途:
足場に取付 安全意識を高めるために使用

思っていたより 目立たなく わかりにくかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする