SK-334 つるしん坊メッシュ つくし工房 60536043

つるしん坊メッシュ

(5件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
文字内容昇降階段(物を置くな)
昇降階段(物を置くな)
関係者以外 立入禁止
あぶないから はいってはいけません
吊り荷の下に入るな!
作業半径内 立入禁止
ここに 物を置くな
投げるな 落とすな
穴あり 開口部注意
床端開口部 墜落注意
障害物あり 頭上注意
転倒のおそれ 足もと注意
注意!! 上部作業中
危ない!! 路肩注意
ここから先は 保護具着用
安全な環境は 整理整頓から
絶対落ちない! 墜落災害の絶滅
作業通路(物を置かないでください)
安全通路(物を置かないでください)
ここは 歩行者通路
ここは 昇降口
最大積載荷重1スパン 400kg
最大積載荷重1スパン 250kg
最大積載荷重1スパン 150kg
最大積載荷重1スパン 370kg
ここでは必ず 安全帯使用
注意!! 高所作業中
内容量1枚注文コード60536043品番SK-334
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

立正大学と株式会社電脳と共同で安全標識を心理学的な視点から調査、分析し、デザインされた吊り下げ型メッシュ標識です。
マジックテープによる着脱式で、設置も簡単。
メッシュ構造で耐風圧性能も高めました。
単管パイプはもちろん、バリケード、ロープ、筋かいにも設置することが可能です。

文字内容昇降階段(物を置くな)仕様上部裏面マジックテープ付材質ターポリンメッシュ厚さ(mm)0.6寸法(mm)535×310取付方式吊り下げ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60535842
2016-08-06
用途: 立入禁止区域への表示
泉山興業株式会社

風が吹いてもパタパタしないので、文字が見やすいく良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 60535842
2015-09-22
用途: 車両等の進入禁止用

以前は、黄色の立入禁止看板を付けていたが、車両から確認しずらいという意見があり 今回[つるしん坊メッシュ]に変更しました。 目に入りやすい色標識で、好評である。

1が参考にしています
対象商品 : 60535903
2015-07-29
用途: ピット作業
山田設備工業株式会社

収納しやすく、取り付けも簡単どこでもできるので大満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 60535946
2015-06-22
用途: 現場での作業区画の際にコーンバーに取り付けてます。
サインワークフクダ

とても簡単で使いやすいです。ご迷惑看板があればいいのですが

対象商品 : 60535982
2014-06-19
用途: 足場に取付 安全意識を高めるために使用

思っていたより 目立たなく わかりにくかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする