つくし工房
つくし工房の 幕・旗
つくし工房の 垂れ幕
つるしっこ (裏側視認可能タイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60536113
品番
SK-502
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ポリエチレン素材の使用により、環境にやさしく又、透明生地の使用により、裏側からも視認できる。
3ヶ所の穴なの位置で、ロープ用、バリケード用、単管用の3通りの使い方が可能。
文字内容
ここは 安全帯使用区域
取付方式
吊り下げ
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.5
寸法(mm)
670×350
タイプ
裏面視認可