つくし工房
つくし工房の 幕・旗
つくし工房の 垂れ幕
つるしっこ (裏側視認可能タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
ここは 安全通路
注文コード
60536323
品番
SK-517
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
文字内容・トラスコ品番
が
27
種類から選べます
他の種類を見る
ポリエチレン素材の使用により、環境にやさしく又、透明生地の使用により、裏側からも視認できる。
3ヶ所の穴なの位置で、ロープ用、バリケード用、単管用の3通りの使い方が可能。
文字内容
ここは 安全通路
取付方式
吊り下げ
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.5
寸法(mm)
670×350
タイプ
裏面視認可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60536323
SK-517
49056691
SK-517
つるしっこ
つくし工房
1枚
¥
1,298
税込
¥
1,428
注文コードが変更になりました