つくし工房
つくし工房の 幕・旗
つくし工房の 垂れ幕
筋かい用つるしっこ (裏側視認可能タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60536707
品番
SK-721
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ポリエチレン素材の使用により、環境にやさしく又、透明生地の使用により、裏側からも視認できる。
文字内容
足場内 上下作業禁止
取付方式
吊り下げ
材質
ポリエチレン
トラスコ品番
755-4877
厚さ(mm)
0.5
寸法(mm)
567×450
タイプ
裏面視認可