筋かい用つるしっこ (裏側視認可能タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 60536761 品番 SK-734
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ポリエチレン素材の使用により、環境にやさしく又、透明生地の使用により、裏側からも視認できる。

文字内容ここは 昇降階段 取付方式吊り下げ 材質ポリエチレン トラスコ品番755-4885 厚さ(mm)0.5 寸法(mm)567×450 タイプ裏面視認可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする