つくし工房
つくし工房の 幕・旗
つくし工房の 垂れ幕
筋かい用つるしっこ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
この先 昇降階段
注文コード
60536786
品番
SK-734R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
文字内容
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ポリエチレン素材の使用により、環境にやさしい。
文字内容
この先 昇降階段
取付方式
吊り下げ
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.5
寸法(mm)
567×450