つくし工房
つくし工房の 幕・旗
つくし工房の 垂れ幕
エプロン標識
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60536847
品番
SK-801
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
マジックテープによる着脱式。
風圧に強い吊り下げ型。
軽量で耐久性の高い素材を使用。
文字内容
ただ今工事中です ご協力お願いします
取付方式
吊り下げ
材質
ターポリン
仕様
上部裏面マジックテープ付
厚さ(mm)
0.3
寸法(mm)
425×900