エプロン標識

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 60537041 品番 SK-854
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

マジックテープによる着脱式。
風圧に強い吊り下げ型。
軽量で耐久性の高い素材を使用。

文字内容作業通路 取付方式吊り下げ 材質ターポリン 仕様上部裏面マジックテープ付 厚さ(mm)0.3 寸法(mm)425×900

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60537084
2019-12-10
用途:
通常使わない通路に設置
製造業

生地も文字印刷もしっかりしているし、長期の風化に耐えると思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする