SK-104 建災防標識 吊り下げタイプ つくし工房 60537136

建災防標識 吊り下げタイプ

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容保護帽着用 注文コード60537136 品番SK-104
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は文字内容23種類から選べます 他の種類を見る
文字内容保護帽着用 取付方式吊り下げ 材質帆布 仕様上部裏面マジックテープ付 厚さ(mm)0.4 寸法(mm)620×370

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60537136 SK-104 50321024 KE-614 建災標識吊り下げタイプ(外国語表記付) つくし工房 建災標識吊り下げタイプ(外国語表記付) つくし工房 1枚 1,698 税込1,868 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60537102
2020-01-14
用途:
危険場所の衝突予防

今回使用場所とは大きさや表示が目的と表示が違うものでしたが一部分を応用工夫し使用できました。

対象商品:
60537102
2017-04-26
用途:
工事現場
建設業・工事業

工事現場での標識に使用したいへん助かってます。ありがとうございました。

対象商品:
60537321
2017-02-16
用途:
木造住宅新築工事
株式会社吉村一建設 様

他社の標識もあるが、現場からの意見では、大きさ・材質共にこのメーカーのものが、多少価格が高くとも一番使いやすいとの感想がある。

対象商品:
60537127
2016-12-20
用途:
建築現場に仮設足場を設置した際
株式会社吉村一建設 様

他社の同様の標識に比べて少々高いが使いやすいので、他の種類の標識(安全帯、開口部など)も、このタイプを使用している。

対象商品:
60537102
2017-04-24
用途:
住宅新築工事
株式会社吉村一建設 様

マジックテープで単管に取り付けることができて手間がかからない。また、耐久性がある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする