曜日別特売
SK-151 建災防標識 吊り下げタイプ つくし工房 60537312

建災防標識 吊り下げタイプ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
文字内容関係者以外 立入禁止
内容量1枚注文コード60537312品番SK-151
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
文字内容関係者以外 立入禁止取付方式吊り下げ材質帆布仕様上部裏面マジックテープ付厚さ(mm)0.4寸法(mm)620×370
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60537102
2020-01-14
用途: 危険場所の衝突予防

今回使用場所とは大きさや表示が目的と表示が違うものでしたが一部分を応用工夫し使用できました。

対象商品 : 60537102
2017-04-26
用途: 工事現場
建設業・工事業

工事現場での標識に使用したいへん助かってます。ありがとうございました。

対象商品 : 60537321
2017-02-16
用途: 木造住宅新築工事
株式会社吉村一建設

他社の標識もあるが、現場からの意見では、大きさ・材質共にこのメーカーのものが、多少価格が高くとも一番使いやすいとの感想がある。

対象商品 : 60537127
2016-12-20
用途: 建築現場に仮設足場を設置した際
株式会社吉村一建設

他社の同様の標識に比べて少々高いが使いやすいので、他の種類の標識(安全帯、開口部など)も、このタイプを使用している。

対象商品 : 60537102
2017-04-24
用途: 住宅新築工事
株式会社吉村一建設

マジックテープで単管に取り付けることができて手間がかからない。また、耐久性がある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする