つくし工房
つくし工房の 幕・旗
つくし工房の 垂れ幕
大型横幕
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60537337
品番
690-A
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
文字内容
三大災害絶滅運動 墜落 重機 崩壊
取付方式
吊り下げ
材質
布製
仕様
ヒモ14本付
トラスコ品番
421-5036
寸法(mm)
900×5400
ハトメ数
14