つくし工房
つくし工房の 幕・旗
つくし工房の 垂れ幕
大型横幕
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60537364
品番
690-C
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
文字内容
倒壊・崩壊災害の絶滅
取付方式
吊り下げ
材質
布製
仕様
ヒモ14本付
寸法(mm)
900×5400
ハトメ数
14