TY-51R カラーベスト つくし工房 60537784

カラーベスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色(本体)レッド
内容量1着注文コード60537784品番TY-51R
参考基準価格(税別)¥1,450販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

軽くて着やすい薄手のナイロン素材。

種類ベスト型仕様マジックテープ止め材質ナイロン着丈(cm)56胴囲(cm)85~120色(本体)レッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする