AJP用パイプクリーニングキット(ソフトタイプ7.5m)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード60537863 品番6710137
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ホースの先端部から、高圧水を噴射し、排水管などのパイプを洗浄します。従来品に比べ折れにくさが向上しています。

吐出水量(L/min)6.0 適合AJP-から始まる機種(温水・エンジン高圧洗浄機を除く) トラスコ品番442-9826 ホース長さ(m)7.5
注意
※温水・エンジン高圧洗浄機には使用できません。
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品説明動画

パイプクリーニングキット リョービの高圧洗浄機
この動画は、6人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60537863
2015-10-15
用途:
宅内下水管のつまり解消のための清掃

最高! これまでは宅内の下水管のつまりを業者委託でしたが、これを高圧洗浄用機器と併用使用することで見事に解消、
これまで清掃に2万円ぐらいかかっていたのがまるで嘘のようでした。最高グッズです!!

3人が参考にしています
対象商品:
60537863
2014-06-18
用途:
配管の掃除
工房 新 様

ソフトタイプとはいえ、90度を曲がってくれませんでした。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする