つくし工房
つくし工房の カラーコーン・区画用品
つくし工房の 区画ロープ
つくし工房の ロープ支柱
ロープ張り支柱 ロープスティック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60538834
品番
5405
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
ロープ(Φ9〜12)の張支柱に。
丸鋼タイプ。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ロープスティック 5本入
モノタロウ
¥
3,398
¥
3,738
税込
直径(Φmm)
16
長さ(mm)
1200
材質
鋼製
質量(kg)
2