つくし工房
つくし工房の カラーコーン・区画用品
つくし工房の バリケード
つくし工房の 単管バリケード
全メッキ仕上げガードスタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60538861
品番
5205
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
重量があるので、風圧に耐える。
直線だけでなく屈曲箇所でも間隔を自由に連結できます。
メッキ加工単管パイプを使用しているので耐久性抜群。
材質
スチール
寸法(mm)
900×615
質量(kg)
6
下段高さ(mm)
140
上段高さ(mm)
750
注意
※クランプは付属しておりません。