Uスタンド

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60538886 品番5209-J
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

上下のクランプに単管を取り付け、使用してください。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質スチール 寸法(mm)745×630 質量(kg)2 下段高さ(mm)170

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60538886
2018-04-19
用途:
農作業用(パウパウ巻き取り)巻き取り機の台座として使用(応用使用)
農・林・水産業

全く、何の問題もありません。満足しています。強いて言えば、材料のパイプの厚みが薄いせいか、クランプのナットを締めていくといくらでも締まる気がします。(パイプが凹む気がします)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリケード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする