曜日別特売
SR151 シリコーンゴム角紐 タイガースポリマー 60538913

シリコーンゴム角紐

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻1辺(角)(mm)5注文コード60538913品番SR151
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

パッキンなどの用途にお使いいただけます。

1辺(角)(mm)5長さ(m)1その他値は代表値であり、保証値ではありません。形状角型半透明流体水/空気(圧縮空気を除く)/食品(油脂含む)規格食品衛生法適合品硬さ53(タイプAデュロメータ)伸び(%)480使用推奨温度範囲(℃)-30~200引張強度(MPa[kgf/cm2])10.8[110]引裂強力(N[kgf])25.5[26]圧縮永久歪29(150℃・24時間)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60539044
2025-10-16
用途: 風呂場のドアのキャッチ部分の漏水対策
水野商店サービス業

シリコン製なので柔軟性があり壁とドアの隙間に密着して水漏れが止まりました

対象商品 : 60538904
2023-07-05
用途: 自宅浴室の洗い場排水口周囲の防水
その他業種

大変、素材が柔らかく加工しやすくて良かったです。(白色の物あれば尚、良かったです。)

2022-11-01
用途: 弁当箱のパッキン交換
建設業・工事業

リピートしました
カビだらけだったパッキンを好きな長さに切って使えるこちらの商品に交換
なんの問題もありません

1が参考にしています
対象商品 : 60538895
2021-07-08
用途: シール
教育・研究機関

水侵入防御のためのシールを目的に購入しました.適度に柔らかく,うまく取りつけることが出来ました.もう少し細い断面のものも提供してもらえると助かります.

対象商品 : 60538904
2020-03-17
用途: 便座の隙間パッキン
その他業種

便座取付穴ピッチ変換アダプターを作成したとき、アダプターの厚み分の隙間ができました。シリコンは汚れを落としやすいので便器の隙間パッキンとして最適でした。
またセメダインのシリコーンゴム専用接着剤PPXでプラスチック素材と強力に接着することができました。

対象商品 : 60538913
2020-02-01
用途: 機械の回転プリーのリングとして活用しました
株式会社インテリア大分建設業・工事業

早く着いてよかったです。またシリコンゴム接着剤でリングにして使用しました。

対象商品 : 60538992
2017-02-23
用途: アルミ製BOXの密閉用パッキンとして
その他業種

アルミケース蓋凹部に当製品を埋め挿んで使用しました。数か所を瞬間接着で固定させてBOX部側凸で弾力密閉性を保とうと思い購入しました。・・経過/湿度変化は良好です。

対象商品 : 60538992
2018-03-10
用途: 劣化した滑り止め部品の交換用

電鍵底部の滑り止めゴムが劣化したため交換。(ハイモンド・エレクトラ社HK-703, HK-704) 3mm角か4mm角か迷いましたがスムーズに溝に入った3mm角を使用しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする