※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エラストマー メディルチューブ E640K

(1件のレビュー)
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(15m) 注文コード 60539123 品番 E640K
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

シリコンチューブは柔軟性に優れていますが、引裂きに弱い側面があります。エラストマーチューブは、弾力性に優れ、引裂きにも強く耐久性があります。
オレフィン系エラストマーのチューブで抜群のローラポンプ耐久性を示し、一般工業用に最適です。
従来EPDMやNR等のゴムチューブの代替に最適なチューブです。

内径(Φmm)4.76 外径(Φmm)7.94 長さ(m)15 肉厚(mm)1.59 用途ローラポンプ・一般工業・化学・DOPフリー。 その他値は代表値であり、保証値ではありません。 材質オレフィン系エラストマー 硬さ64(タイプA) 使用圧力(MPa)6.7 比重0.97 伸び(%)415 使用推奨温度範囲(℃)-62〜130 引張強度(MPa)6.7 外径(Φインチ)5/16 最低使用温度(℃)-62

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60539141
2015-11-04
用途:
自動車部品の試作品作成
自動車・二輪車・自転車関連業

品質が良く、問題なく使用することが出来た。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする