※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エラストマー メディルチューブ V580C

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(15m) 注文コード 60539297 品番 V580C
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

シリコンチューブは柔軟性に優れていますが、引裂きに弱い側面があります。エラストマーチューブは、弾力性に優れ、引裂きにも強く耐久性があります。
塩ビ系エラストマーのチューブで透明性の高い柔軟なチューブです。可塑剤にDOPを使わないため環境への影響の少ない製品です。
塩ビと比べて温度変化による劣化が少なく、軟化硬化しにくいチューブです。

肉厚(mm)1 内径(Φmm)3 外径(Φmm)5 用途理化学・ローラポンプ・DOPフリー。 その他値は代表値であり、保証値ではありません。 材質硬質塩化ビニル 長さ(m)15 硬さ58(HAD) 使用圧力(MPa)16 比重1.19 伸び(%)440 使用推奨温度範囲(℃)-40〜70 引張強度(MPa)16 最低使用温度(℃)-40

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:258

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60539297
2021-04-09
用途:
機械ホース類の修繕
医療・福祉・介護関連業

非常に使い易い物です。また購入させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする