302-ADP ★プリント可 ドライポロシャツ Printstar(トムス) 60539762 302-ADP ★プリント可 ドライポロシャツ Printstar(トムス) 60539762 302-ADP ★プリント可 ドライポロシャツ Printstar(トムス) 60539762 302-ADP ★プリント可 ドライポロシャツ Printstar(トムス) 60539762

★プリント可 ドライポロシャツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード60539762 品番302-ADP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,700
この商品は30種類から選べます 他の種類を見る

真面目な見た目と快適な着用感がひとつに。
日々あちこちを動き回る企業戦士から、競技に本気で取り組むスポーツマンまで。ひらむきに汗を流す人を応援する、ドライポロシャツ。
襟付きなのでキッチリした印象も。

サイズM 種別半袖ポロシャツ ブラック 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)46 袖丈(cm)21 着丈(cm)68 身幅(cm)50 生地メッシュ 色番005 ポケットなし 生地性能吸汗速乾、UVカット プリント
注意
※FAXでのご注文のみとなりますのでご注意ください。
Tシャツやポロシャツ本体とは別にプリント型代(初回のみ。1年間有効)とプリント料金がかかります。
プリント料金はご使用になるデザインの色数、サイズの種類によって異なります。
1度のご注文数量の枚数が多いほど、お得な料金になっています。
詳細は注文ガイドをご確認ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする