OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の 超硬エンドミル
OSG(オーエスジー)の ラフィング超硬エンドミル
超硬エンドミル WXコート ラフィング WX-RESF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
6
注文コード
60554715
品番
WX-RESF 6H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥12,800
この商品は
刃径
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
波状の刃形状が切削動力を低減する為、大きな切込みが可能です。
ビビリ振動にも強く荒加工の高能率化を可能とします。
全長(mm)
50
刃長(mm)
13
刃径(Φmm)
6
シャンク径(Φmm)
6
材質
超硬合金
刃数
4
適合被削材種
一般構造用鋼・炭素鋼:◎、炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(〜40HRC):〇、ステンレス鋼(〜35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:◎
メーカー商品コード
3016806
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60554715
WX-RESF 6H
28599910
SI-WC-RESF 6H
WXLコート 超硬ラフィングエンドミル (サイレントタイプ) SI-WC-RESF
OSG(オーエスジー)
1本
¥
14,980
税込
¥
16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)