内田洋行
内田洋行の パーティション
内田洋行の パネル式パーティション
インテリアスクリーン LINKY(リンキー)2 キャスター付きついたて(クロス)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60554786
品番
6-471-4423
参考基準価格(税別)
¥99,600
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
色
張地:ライトグリーン、フレーム:マイルドグレイメタリック
質量(kg)
9.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1210×416×1450
幅(mm)
1210
厚さ(mm)
23.5
高さ(mm)
1450
色(フレーム)
マイルドグレイメタリック
グリーン購入法
適合
脚の種類
キャスター付
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,590
/
税込
¥
3,949
北海道地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
沖縄地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1につき
¥
70,000
/
税込
¥
77,000