6-471-4529 インテリアスクリーン LINKY(リンキー)2 キャスター付きついたて(クロス) 内田洋行 60554883

インテリアスクリーン LINKY(リンキー)2 キャスター付きついたて(クロス)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 張地:アクアブルー、フレーム:マイルドグレイメタリック 色(フレーム)マイルドグレイメタリック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1210〜2120×416×1450 注文コード60554883 品番6-471-4529
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥139,900
この商品は色・寸法など12種類から選べます 他の種類を見る
張地:アクアブルー、フレーム:マイルドグレイメタリック 質量(kg)16.26 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1210〜2120×416×1450 幅(mm)1210 厚さ(mm)23.5 高さ(mm)1450 色(フレーム)マイルドグレイメタリック 脚の種類キャスター付
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
沖縄地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
離島数量1につき ¥70,000 / 税込 ¥77,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする