スチーム式加湿器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 60559217 品番 KKS1-B25E(G)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

アロマポット付きスチーム式加湿器。
大きめタンクでしっかり加湿。
部品の数が少なくお手入れしやすい構造。

用途スチーム加湿機、卓上加湿器、パーソナル加湿器、オフィス加湿器として。アロマ対応 コンパクト 小型 木造約4畳 プレハブ約7畳 タンク容量2.5L おしゃれ シンプル 潤い 質量(kg)1.5 グレージュ タンク容量(L)2.5 コード長さ(m)1.6 適合床面積木造:4畳、プレハブ洋室:7畳 保証期間(メーカー)1年 連続加湿時間(時間)約10 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)15.5×25×31.5 最大加湿量(mL/h)250 加湿方式スチーム式
取扱説明書:(1.03MB)
注意
※アロマオイルは付属しておりません。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする