SWADABDASW30003 スワドル 3枚セット ディズニーベビーコレクション ダッドウェイ 60559226

SWADABDASW30003 スワドル 3枚セット ディズニーベビーコレクション ダッドウェイ 60559226
SWADABDASW30003 スワドル 3枚セット ディズニーベビーコレクション ダッドウェイ 60559226
SWADABDASW30003 スワドル 3枚セット ディズニーベビーコレクション ダッドウェイ 60559226
SWADABDASW30003 スワドル 3枚セット ディズニーベビーコレクション ダッドウェイ 60559226
SWADABDASW30003 スワドル 3枚セット ディズニーベビーコレクション ダッドウェイ 60559226
SWADABDASW30003 スワドル 3枚セット ディズニーベビーコレクション ダッドウェイ 60559226
SWADABDASW30003 スワドル 3枚セット ディズニーベビーコレクション ダッドウェイ 60559226

スワドル 3枚セット ディズニーベビーコレクション

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1セット(3枚)
ミッキー+ミニー
注文コード
60559226
品番
SWADABDASW30003
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

通気性・肌触りの良いダブルガーゼ
多目的に使える便利な大判サイズ
コンパクトにたたんで持ち運べる

用途
赤ちゃん ベビー 新生児 おくるみ 授乳ケープ コットン 100% 出産準備 出産祝い ギフト プレゼント おくるみに 日よけ 授乳ケープ
ミッキー+ミニー
材質
コットン100%
質量(g)
190
対象
おたんじょうから
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
120×120×0.2
注意
※お手入れ方法:洗濯機で洗えます(タンブラー乾燥はお避けください)
※製造の都合により、サイズには若干の誤差が生じる場合がございます
※商品により柄の出方が異なる場合がございます
※お使いのモニターにより、実際のものと色が異なる場合がございます
※摩擦(特に湿った状態での摩擦)や、汗や雨等で濡れた時は他の衣類等に色落ち・色移りする事がありますのでご注意ください
※ご使用の前に一度、洗濯することをおすすめします
※プリント製品の場合は、合成皮革の製品に大変移り易い性質があります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする