冷風扇 風量3段階 静音

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60559339 品番FCR-D409(WC)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ひんやりと心地よい涼風を送りだし、クーラーが苦手な方におすすめの冷風扇
3パターンリズム風機能、おやすみモード、オートルーバースイング機能搭載

用途スポットクーラー タワー型 サーキュレーター リビングファン オートルーバー 冷風 涼風 送風 換気 熱中症対策 質量(kg)4.2 ホワイト×ベージュ 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)42/47 電源コード(m)1.8 風量3段階(弱・中・強) 保証期間(メーカー)1年 水タンク容量(L)約2.5(有効水量2.3) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24×29×72.3 操作方法リモコン(本体マイコンスイッチ) タイマー1/2/4/8時間 1時間あたりの電気代目安(円)約50HZ:約1.3、60HZ:約1.5
注意
※注意:冷風扇とは水が蒸発する際の気化熱を利用した送風機です
※本商品には、保冷材は付属しておりません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする