No.8855NF ミーティングチェアー〈クノップ〉 LION (ライオン事務器) 60560136 No.8855NF ミーティングチェアー〈クノップ〉 LION (ライオン事務器) 60560136 No.8855NF ミーティングチェアー〈クノップ〉 LION (ライオン事務器) 60560136 No.8855NF ミーティングチェアー〈クノップ〉 LION (ライオン事務器) 60560136 No.8855NF ミーティングチェアー〈クノップ〉 LION (ライオン事務器) 60560136

ミーティングチェアー〈クノップ〉

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 エルムグリーン 座高(mm)730 注文コード60560136 品番No.8855NF
参考基準価格(税別)¥55,800 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は色・座高など80種類から選べます 他の種類を見る

やわらかなラウンドフォルム&心地よい着座感。選べる脚種・カラーで空間を自在にコーディネート。

材質張材:布張り(ポリエステル)、クッション:ウレタンフォーム、背板:ブナ成型合板・メラミン化粧板仕上(両面)、脚部:4本脚…Φ15.9mmハイテンションスチールパイプ・粉体塗装(ホワイト・ブラック)、キャスター付4本脚・キャスター付クロス脚…Φ19.1mmスチールパイプ・粉体塗装(ホワイト・ブラック)、キャスター:Φ50mmナイロン双輪 質量(kg)5.1 エルムグリーン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×519×1022 座高(mm)730 グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては車上渡しとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする