超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 1.5D刃長タイプ WXL-1.5D-DE

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60562336 品番 WXL-1.5D-DE 0.5
参考基準価格(税別)¥2,240 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。
鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる1.5D刃長タイプです。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

トラスコ品番633-5047 材質超硬合金 刃数2 全長(mm)45 刃長(mm)0.75 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)0.5 表面処理WXLコーティング 首下長(mm)6.9 ねじれ角(°)30 外径許容差(mm)0〜-0.02 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(〜40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(〜45HRC:◎、〜55HRC:〇)、ステンレス鋼(〜35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇 メーカー商品コード3181805

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:158

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60562406
2021-03-12
用途:
アルミ切削加工
教育・研究機関

OSGの製品ですので,切れも良く全く問題なく使用出来ています.

対象商品:
60562406
2021-03-05
用途:
アルミの切削加工
教育・研究機関

OSG製品ですので,切れも良く問題なく使用出来ています.

対象商品:
60562381
2020-09-24
用途:
アルミ合金の面出し
製造業

コスパが良く、しっかりと仕事をしてくれます。予備に追加購入しました。

対象商品:
60562345
2017-12-08
用途:
特殊プリント基板の製作

事情があって,PCB(信号ライン)と銅板(大電流ライン)を面内でジグソーパズル的に組み合わせる必要があった.細かいパターンでも精度よくコーナをピッタリ合わせるために使用.1φ以下ではよく折れるが1.5φでは程よい丈夫さで加工作業がはかどった.

対象商品:
60562415
2018-06-01
用途:
機械に使ってある
らいず縫製 様 (製造業)

機械に使ってあるから 予備において置くパーツです。・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする