曜日別特売
WXL-1.5D-DE 2.5 超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 1.5D刃長タイプ WXL-1.5D-DE OSG(オーエスジー) 60562397

超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 1.5D刃長タイプ WXL-1.5D-DE

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃径(Φmm)2.5
2.5
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
8
10
12
シャンク径(Φmm)4
刃長(mm)3.8
3.8
0.15
0.3
0.45
0.6
0.75
0.9
1.1
1.2
1.4
1.5
1.7
1.8
2
2.1
2.3
2.4
2.6
2.7
2.9
3
3.2
3.3
3.5
3.6
3.9
4.1
4.2
4.4
4.5
4.7
4.8
5
5.1
5.3
5.4
5.6
5.7
5.9
6
6.2
6.3
6.5
6.6
6.8
6.9
7.1
7.2
7.4
7.5
7.7
7.8
8
8.1
8.3
8.4
8.6
8.7
8.9
9
12
15
18
内容量1本注文コード60562397品番WXL-1.5D-DE 2.5
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。
鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる1.5D刃長タイプです。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

トラスコ品番632-5963材質超硬合金刃数2全長(mm)45刃長(mm)3.8シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)2.5表面処理WXLコーティング首下長(mm)7ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇メーカー商品コード3181825
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60562406
2021-03-12
用途: アルミ切削加工
教育・研究機関

OSGの製品ですので,切れも良く全く問題なく使用出来ています.

対象商品 : 60562406
2021-03-05
用途: アルミの切削加工
教育・研究機関

OSG製品ですので,切れも良く問題なく使用出来ています.

対象商品 : 60562381
2020-09-24
用途: アルミ合金の面出し
製造業

コスパが良く、しっかりと仕事をしてくれます。予備に追加購入しました。

対象商品 : 60562345
2017-12-08
用途: 特殊プリント基板の製作

事情があって,PCB(信号ライン)と銅板(大電流ライン)を面内でジグソーパズル的に組み合わせる必要があった.細かいパターンでも精度よくコーナをピッタリ合わせるために使用.1φ以下ではよく折れるが1.5φでは程よい丈夫さで加工作業がはかどった.

対象商品 : 60562415
2018-06-01
用途: 機械に使ってある
らいず縫製製造業

機械に使ってあるから 予備において置くパーツです。・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする