曜日別特売
WXL-2D-DE 2.2 超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE OSG(オーエスジー) 60563456

超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)2.2注文コード60563456品番WXL-2D-DE 2.2
参考基準価格(税別)¥4,220販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる2D刃長タイプです。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

材質超硬合金刃数2全長(mm)45刃長(mm)4.4シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)2.2有効長(mm)8.1表面処理WXLコーティングコーナー形状ピンカドねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇メーカー商品コード3182022
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60564831
2022-11-16
用途: 汎用旋盤での簡単な加工
合同会社IKEUCHIその他業種

汎用旋盤でチャッキングし、刃物台に固定した小物を切削。
切削はできるが僅かにビビる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする