ワゴン

商品レビューを投稿する
36日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60563670 品番VFA-042ASH-K
参考基準価格(税別)¥101,800 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980
付属品ペントレーPTR-8 1個・仕切板PS-14-BK 2枚 仕様ストッパー付低床自在キャスター仕様、引出し:ラッチ機構・オールロック錠(施解錠表示・内筒交換仕様)下段引出しは転倒防止機構 材質天板・本体:スチール・粉体塗装(ブラック)、取手:ABS樹脂 質量(kg)29 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×580×650 引出し内寸法(mm)上段/幅317×奥行289×高さ34・中段/幅317×奥行540×高さ265・下段/幅317×奥行540×高さ265 グリーン購入法適合
注意
※中央引き出しをご利用の場合、引き出しの下には入りません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては車上渡しとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,100 / 税込 ¥5,610
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする