材質超硬合金
刃数2
全長(mm)50
刃長(mm)10.4
シャンク径(Φmm)6
刃径(Φmm)5.2
有効長(mm)13.2
表面処理WXLコーティング
コーナー形状ピンカド
ねじれ角(°)30
外径許容差(mm)0〜-0.02
適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(〜40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(〜45HRC:◎、〜55HRC:〇)、ステンレス鋼(〜35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
メーカー商品コード3182052