オフィスデスク 脇机

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 本体・天板/ホワイト 注文コード60565709 品番DL-M046E-WW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

高さ720mmのサイドデスクとしても使用可能な脇机です。

付属品カギ2本、仕切板(大)2枚 仕様脚部:アジャスター 材質天板/パーティクルボード・メラミン化粧板、本体/スチール(粉体塗装) 質量(kg)23 本体・天板/ホワイト 耐荷重(kg)約40(天板・均等荷重) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×600×720 機能オールロック 天板厚さ(mm)30 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上段・下段:317×440×290
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては車上渡しとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする