オフィスデスク 片袖机

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 60565806 品番 DL-M107S-WM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

カラーバリエーション豊富なデスクシリーズです。机上のコード類をコード落としに納めることが可能です。

付属品カギ2本、仕切板(大・中)各1枚、ペントレー1個 仕様脚部:アジャスター 材質天板/パーティクルボード・メラミン化粧板、本体/スチール(粉体塗装) 質量(kg)43.3 本体/ホワイト、天板/アッシュ 耐荷重(kg)約120(天板・均等荷重) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×700×720 機能コード落とし、オールロック 天板厚さ(mm)30 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上段:317×415×100、中段:317×415×190、下段:317×440×290、センター:504×400×35
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては車上渡しとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする