OSG(オーエスジー)
管用テーパタップ(英式) 難削材用 CPM-TPT
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
ねじ径
PT(Rc)1/8
PT(Rc)1/8
PT(Rc)1/4
PT(Rc)3/8
PT(Rc)1/2
PT(Rc)3/4
PT(Rc)1
全長(mm)
55
55
62
65
80
85
95
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60565985
品番
CPM-TPT 2.5P 2 PT1/8-28
参考基準価格(税別)
¥6,450
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
用途
高炭素鋼(C0.45%~):◎、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼(SKD):○、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、チタン合金:○、Ni基合金:○
材質
粉末ハイス(CPM)
ねじの種類
PT(Rc)
呼び
PT(Rc)1/8-28
ねじ径
PT(Rc)1/8
1インチ当たり山数
28
精度
JIS2
食付
2.5P
全長(mm)
55
ねじ長さ(mm)
19
基準径位置Lp(mm)
13
シャンク径(Φmm)
8
溝数
4
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※基準径位置(lg)から後ろ1刃を山払い加工が施してあります。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。