エランサ(ELANSA)
両面脚付ホワイトボード(方眼/無地)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
6日以内出荷とは
質量(kg)
13.5
13.5
19.5
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60566041
品番
LEAR-31SH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
書く時に大変便利な50mm方眼の暗線入タイプのホワイトボードです。マグネットの使用は可能です。また操作が簡単なワンタッチ式ストッパーのため、板面を簡単に回転できます。
付属品
マーカー(赤・黒各1本)、イレーザー(1個)、六角レンチ
材質
板面/スチール塗装、枠/アルミ、脚部/スチール(粉体塗装)、センターストッパー/ABS成型、キャスター/ポリプロピレン(ストッパー4個付)
質量(kg)
13.5
タイプ
板面:塗装鋼板タイプ(両面:無地/方眼)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1260×560×1800
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)
ボード面:1150×850×17
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては車上渡しとなります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません