三和製作所
三和製作所の 靴関連用品
三和製作所の その他靴関連用品
シューズカバー取付器 シューポン2
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60566059
品番
00366030
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥10,758
販売価格(税別)
¥
9,780
バスケットに入れる
踏むだけでワンタッチでシューズカバーを取り付けることができます。スリッパの用意が不要で、靴のまま入室する事ができます。イベント、ショールーム、工場見学など、様々なシーンで活躍します。
用途
病院、ホテル、クリーンルーム、イベント、ショールーム、工場見学など
付属品
専用シューズカバー100枚
材質
PPプラスチック
幅(mm)
420
質量(kg)
1.35
高さ(mm)
130
奥行(mm)
215
注意
※踏み込む際は、均等に踏むようにしてください。