コバルトハイスエンドミル WXLコート ラフィング ショート WH-REES

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60568462 品番 WH-REES 25
参考基準価格(税別)¥34,600 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

ドライもウェットも幅広く切削可能な次世代ハイスラフィングエンドミルです。

トラスコ品番632-9594 材質コバルトハイス(HSS-Co) 刃数5 全長(mm)160 刃長(mm)45 シャンク径(Φmm)25 刃径(Φmm)25 表面処理WXLコーティング コーティングWXLコーティング ねじれ角(°)30 外径許容差(mm)±0.105 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(〜40HRC):◎、ステンレス鋼(〜35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:◎、耐熱合金:◎ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 メーカー商品コード8408625

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする