材質コバルトハイス(HSS-Co)
刃数6
全長(mm)160
刃長(mm)67
シャンク径(Φmm)25
刃径(Φmm)30
表面処理WXLコーティング
コーティングWXLコーティング
ねじれ角(°)30
外径許容差(mm)±0.105
適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(〜40HRC):〇、ステンレス鋼(〜35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
メーカー商品コード8408680