OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の ハイスエンドミル
OSG(オーエスジー)の ラフィングハイスエンドミル
コバルトハイスエンドミル WXLコート ラフィング ロング WH-REEL
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60568776
品番
WH-REEL 32
参考基準価格(税別)
¥74,100
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
ドライもウェットも幅広く切削可能な次世代ハイスラフィングエンドミルです。
材質
コバルトハイス(HSS-Co)
外径許容差(mm)
±0.125
コーティング
WXLコーティング
ねじれ角(°)
30
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(〜40HRC):◎、ステンレス鋼(〜35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
刃径(Φmm)
32
刃長(mm)
106
全長(mm)
200
シャンク径(Φmm)
32
刃数
6
メーカー商品コード
8408732
表面処理
WXLコーティング
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)