内田洋行
内田洋行の 椅子
内田洋行の ミーティングチェア
ミーティングチェア MP-101
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色(座面)
ライトグリーン
色(背面)
ライトグリーン
注文コード
60571096
品番
6-110-0197
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
この商品は
色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
コストパフォーマンスに優れたミーティングチェアです。
大会議室や講演会など、多くのチェアを移動、設置する場合などにも最適です。
色(座面)
ライトグリーン
色(背面)
ライトグリーン
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
500×520×755
座面高さ(mm)
430
本体質量(kg)
4.2
材質
ビニールレザー張り
質量(kg)
4.2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×520×755
座高(mm)
430
寸法SH(mm)
430
グリーン購入法
適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
560
/
税込
¥
616
北海道地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
沖縄地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1につき
¥
70,000
/
税込
¥
77,000