内田洋行
内田洋行の 椅子
内田洋行の ミーティングチェア
ミーティングチェア ST-182
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
色(座面)
ローズ
色(背面)
ローズ
注文コード
60572076
品番
1-386-4739
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,200
この商品は
色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
色(座面)
ローズ
色(背面)
ローズ
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
500×520×755
座面高さ(mm)
430
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×520×755
寸法SH(mm)
430
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
沖縄地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1につき
¥
70,000
/
税込
¥
77,000