ミズケイ
【名入れ】LED安全ベスト
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
12日以内出荷とは
内容量
1セット(5着)
1セット(1着)
1セット(5着)
1セット(10着)
1セット(15着)
1セット(20着)
1セット(25着)
1セット(30着)
色(本体)
ネイビー
ネイビー
イエロー
テープ地色
ホワイト
ホワイト
イエロー
全21種類を一覧で見る
内容量
1セット(5着)
注文コード
60572928
品番
5916502_5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
【こちらの安全ベストは、名入れを行うことができます】
反射材幅60mm、背中に反射帯有、LED16個
用途
建設業、工事、警備、誘導
幅(mm)
60(反射材幅)
サイズ
フリー
種類
ベスト型
テープ地色
ホワイト
連続使用時間
約40時間
使用電池
単三電池×2個(別売り)
LED色
赤
LEDランプ
あり
色(本体)
ネイビー
サービス分類
名入れ
注意
※以下、ご注文についてのご確認事項です。ご確認の上、ご注文をお願いします。
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報を正確にご入力ください。
※オプション画面にて、名入れ箇所、書体、文字色を選択し、名入れ文字をご入力ください。
※受注生産品ですので、キャンセル・返品は不可になりますのでご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。