軟鋼用ソリッドワイヤー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(300kg) 注文コード60573838 品番ZO-26
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

溶滴は、短絡またはグロビュール移行で、CO2またはAr+CO2混合ガスを使用して炭素鋼の溶接に適用され、良好な溶接品質が得られます。
大電流でもアークが安定し、スパッタが少なく、溶け込みが深いため、高能率溶接ができます。
下向き、水平すみ肉溶接で美しい溶接外観が得られます。

用途軟鋼・490MPa級高張力鋼溶接、建設機械、鉄骨、造船、橋梁、車両など 種別パックワイヤ ワイヤー径(Φmm)1.2 JIS規格Z3312 YGW11 伸び(%)100%CO2:30、Ar+20%CO2:31 含有量(%)【溶着金属の化学成分の一例】C:0.06、Si:0.80、Mn:1.53、P:0.014、S:0.010、Ti+Zr:0.18 引張強度(MPa)100%CO2:570、Ar+20%CO2:590 耐圧力(MPa)100%CO2:490、Ar+20%CO2:520 シールド100%CO2、Ar+20%CO2 吸収エネルギー(J)100%CO2:110(ー20℃)、150(0℃)、Ar+20%CO2:120(ー30℃)、
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※納入時フォークリフトが必要です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする