ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 蛍光灯
ODELIC(オーデリック)の LED蛍光灯
直管形LED
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60574468
品番
NO448C
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
直管形LED
用途
LED-TUBE QP 40S/W/25/G13/3
15.1W
片側給電(片側配線)
Ra83
口金:G13
白色
4000K
消費電力(W)
15.1
口金
G13
平均演色評価数(Ra)
Ra83
色温度(K)
4000
光源色
白色
給電方式
片側給電(片側配線)