NO449B 直管形LED ODELIC(オーデリック) 60574511

NO449B 直管形LED ODELIC(オーデリック) 60574511
NO449B 直管形LED ODELIC(オーデリック) 60574511

直管形LED

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本注文コード60574511品番NO449B
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

直管形LED

用途
LED-TUBE QP 40S/N/33/G13/3
19.8W
片側給電(片側配線)
Ra83
口金:G13
昼白色
5000K
消費電力(W)19.8口金G13平均演色評価数(Ra)Ra83色温度(K)5000光源色昼白色給電方式片側給電(片側配線)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする