LEDioc MULTILINE (レディオック マルチライン) トラフ形 1200mmタイプ (鋼板) Hf32形高出力形2灯用相当 昼白色

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード60574547 品番ELTW47702NPN9
参考基準価格(税別)¥65,700 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

屋外で使用可能、工場の厳しい環境下での使用を想定した防水形(噴流形)(保護等級IP55)のLEDラインユニット照明器具です。使用温度範囲が広く、高温環境下でも活躍。安全・正確な作業環境を支えつつ、照明のコストダウンに威力を発揮します。

材質ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色 質量(kg)2.8 材質(本体)鋼板ポリエステル塗装(白色仕上) 使用温度範囲(℃)-20〜+40(一時的に50まで使用可) 消費電力(W)(200V)50.4 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100〜242対応 平均演色評価数Ra82 保護等級IP55 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)152.7 光源寿命60000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)7700 材質(エンドキャップ)アクリル白色 グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする