材質ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色(シリコンアクリルコーティング)
質量(kg)2.8
材質(本体)鋼板ポリエステル塗装(白色仕上)
使用温度範囲(℃)-20〜+40(一時的に60まで使用可)
消費電力(W)(200V)27.4
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100〜242対応
平均演色評価数Ra82
保護等級IP55
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)148.1
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)4060
材質(エンドキャップ)アクリル白色
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)